Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWTR50-2RS-XL

  • ERIKS:11669662
  • Fabricant:4012802402155
Image 1
Ajouter à la liste

173,73 €/ Unitéhors TVA

210,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWTR..2RS
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm