Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWTR45-2RS-XL

  • ERIKS:23196143
  • Fabricant:4054366811288
Image 1
Ajouter à la liste

161,71 €/ Unitéhors TVA

195,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWTR..2RS
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm