Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWTR35-2RS-XL

  • ERIKS:24027339
  • Fabricant:4047643212090
Image 1
Ajouter à la liste

102,82 €/ Unitéhors TVA

124,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWTR..2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
29 mm