Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWTR1747-2RS-XL

  • ERIKS:23526880
  • Fabricant:4047643142328
Image 1
Ajouter à la liste

73,19 €/ Unitéhors TVA

88,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWTR..2RS
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
21 mm