Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A aiguilles jointives NATV8

  • ERIKS:11669602
  • Fabricant:4012802553871
Image 1
Yoke Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

24,96 €/ Unitéhors TVA

30,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
15 mm