Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A aiguilles jointives NATV15

  • ERIKS:11669589
  • Fabricant:4012802146714
Image 1
Ajouter à la liste

42,78 €/ Unitéhors TVA

51,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
19 mm