Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV17-PP-A

  • ERIKS:11669592
  • Fabricant:4012802418446
Image 1
Yoke Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

52,44 €/ Unitéhors TVA

63,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..-PP
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
21 mm
Alternatives

74,34 €/ Unitéhors TVA

89,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026