Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV12-PP-A

  • ERIKS:11669588
  • Fabricant:4012802427783
Image 1
Yoke Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

44,35 €/ Unitéhors TVA

53,66 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..-PP
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
15 mm
Alternatives

62,90 €/ Unitéhors TVA

76,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026