Eriks
INA

INA Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NATV10-PP-A

  • ERIKS:11669586
  • Fabricant:4012802427721
Image 1
Yoke Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by washers
Ajouter à la liste

40,22 €/ Unitéhors TVA

48,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NATV..-PP
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
15 mm
Alternatives

57,01 €/ Unitéhors TVA

68,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026