3 974,20 €/ Unitéhors TVA
4 808,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NNTR..-2ZL |
Diamètre des rouleaux | 200 mm |
Largeur du rouleau | 88 mm |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 90 mm |