Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR70X180X85-2Z

  • ERIKS:23527955
  • Fabricant:4012802112337
Image 1
Ajouter à la liste

3 339,22 €/ Unitéhors TVA

4 040,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
180 mm
Diamètre intérieur
70 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
85 mm