2 926,42 €/ Unitéhors TVA
3 540,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NNTR..-2ZL |
Diamètre des rouleaux | 160 mm |
Largeur du rouleau | 73 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 75 mm |