Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR60X150X75-2Z

  • ERIKS:13556892
  • Fabricant:4012802132724
Image 1
Ajouter à la liste

2 755,52 €/ Unitéhors TVA

3 334,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
150 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
75 mm