Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR55X140X70-2ZL

  • ERIKS:13017643
  • Fabricant:4054364121495
Image 1
Ajouter à la liste

2 483,39 €/ Unitéhors TVA

3 004,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
140 mm
Largeur du rouleau
68 mm
Diamètre intérieur
55 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
70 mm