Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR50X130X65-2Z

  • ERIKS:13556903
  • Fabricant:4047643186735
Image 1
Ajouter à la liste

2 174,44 €/ Unitéhors TVA

2 631,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
130 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
65 mm