13 321,42 €/ Unitéhors TVA
16 118,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NNTR..-2ZL |
Diamètre des rouleaux | 310 mm |
Largeur du rouleau | 144 mm |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 146 mm |