Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR120X290X135-2ZL

  • ERIKS:13017640
  • Fabricant:4047643184946
Image 1
Ajouter à la liste

11 451,96 €/ Unitéhors TVA

13 856,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
290 mm
Largeur du rouleau
133 mm
Diamètre intérieur
120 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
135 mm