Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5301-10-2Z

  • ERIKS:11726889
  • Fabricant:4012802794946
Image 1
Ajouter à la liste

40,58 €/ Unitéhors TVA

49,10 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
42 mm
Diamètre des rouleaux
1.533 in
Largeur du rouleau
19 mm
Largeur du rouleau
0.748 in
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre intérieur
0.472 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
19 mm
Longueur du rouleau
19 mm
Longueur du rouleau
0.748 in
Diamètre de tige filetée
10 mm
Diamètre de tige filetée
0.394 in