Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5208-40-2Z

  • ERIKS:11726888
  • Fabricant:4012802784350
Image 1
Ajouter à la liste

139,13 €/ Unitéhors TVA

168,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2Z
Diamètre des rouleaux
98 mm
Largeur du rouleau
36 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
38 mm