62,30 €/ Unitéhors TVA
75,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 72 mm |
Diamètre des rouleaux | 2.573 in |
Largeur du rouleau | 25.8 mm |
Largeur du rouleau | 1.016 in |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 0.984 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 25.8 mm |
Longueur du rouleau | 25.8 mm |
Longueur du rouleau | 1.016 in |
Diamètre de tige filetée | 0.984 in |