Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5206-20-NPP

  • ERIKS:12633329
  • Fabricant:4012802819298
Image 1
Ajouter à la liste

67,02 €/ Unitéhors TVA

81,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
23.8 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
25.8 mm