Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5206-20-2Z

  • ERIKS:11726884
  • Fabricant:4012802786125
Image 1
Ajouter à la liste

58,95 €/ Unitéhors TVA

71,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
72 mm
Diamètre des rouleaux
2.546 in
Largeur du rouleau
25.8 mm
Largeur du rouleau
1.016 in
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre intérieur
0.984 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
25.8 mm
Longueur du rouleau
25.8 mm
Longueur du rouleau
1.614 in
Diamètre de tige filetée
20 mm
Diamètre de tige filetée
0.787 in