43,25 €/ Unitéhors TVA
52,33 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 52 mm |
Diamètre des rouleaux | 1.935 in |
Largeur du rouleau | 22.6 mm |
Largeur du rouleau | 0.89 in |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 0.787 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 22.6 mm |
Longueur du rouleau | 22.6 mm |
Longueur du rouleau | 0.89 in |
Diamètre de tige filetée | 16 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.63 in |