Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5201-20-2Z

  • ERIKS:12633327
  • Fabricant:4012802815252
Image 1
Ajouter à la liste

42,52 €/ Unitéhors TVA

51,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2Z
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
15.9 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
15.9 mm