51,13 €/ Unitéhors TVA
61,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2RS |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 15.9 mm |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 20.1 mm |