39,22 €/ Unitéhors TVA
47,46 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Diamètre des rouleaux | 1.303 in |
Largeur du rouleau | 15.9 mm |
Largeur du rouleau | 0.626 in |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 0.472 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 15.9 mm |
Longueur du rouleau | 15.9 mm |
Longueur du rouleau | 0.626 in |
Diamètre de tige filetée | 0.472 in |