32,66 €/ Unitéhors TVA
39,52 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Diamètre des rouleaux | 1.27 in |
Largeur du rouleau | 15.9 mm |
Largeur du rouleau | 0.626 in |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 0.472 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 15.9 mm |
Longueur du rouleau | 15.9 mm |
Longueur du rouleau | 0.626 in |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.394 in |