25,40 €/ Unitéhors TVA
30,73 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 17 mm |
Diamètre des rouleaux | 0.622 in |
Largeur du rouleau | 8 mm |
Largeur du rouleau | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre intérieur | 0.197 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Rainure en V |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 8 mm |
Longueur du rouleau | 8 mm |
Longueur du rouleau | 0.315 in |
Diamètre de tige filetée | 6 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.236 in |