Eriks
INA

INA Galet profilé Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR50/5-4-2Z

  • ERIKS:11726868
  • Fabricant:4012802453034
Image 1
Ajouter à la liste

24,35 €/ Unitéhors TVA

29,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
16 mm
Diamètre des rouleaux
0.572 in
Largeur du rouleau
8 mm
Largeur du rouleau
0.315 in
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre intérieur
0.197 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
8 mm
Longueur du rouleau
8 mm
Longueur du rouleau
0.315 in
Diamètre de tige filetée
4 mm
Diamètre de tige filetée
0.157 in