Eriks
INA

INA Galet profilé à deux rangées Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR5204-16-2RS-RB

  • ERIKS:13559285
  • Fabricant:4012802811063
Image 1
Ajouter à la liste

175,11 €/ Unitéhors TVA

211,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2RSR-RB
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
22.6 mm