Eriks
INA

INA Galet profilé à deux rangées Rainure en V Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LFR50/5-6-2RS-RB-HLC

  • ERIKS:11726870
  • Fabricant:4012802472028
Image 1
Ajouter à la liste

55,37 €/ Unitéhors TVA

67,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LFR..-2RSR-RB
Diamètre des rouleaux
17 mm
Largeur du rouleau
7 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
8 mm