Eriks
INA

INA Galet de roulement Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR209-X-2RS

  • ERIKS:11670403
  • Fabricant:4012802782431
Image 1
Single Row Yoke Type Track Roller
Ajouter à la liste

94,13 €/ Unitéhors TVA

113,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
19 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes