Eriks
INA

INA Galet de roulement Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR208-X-2RS

  • ERIKS:11834693
  • Fabricant:4012802782585
Image 1
Ajouter à la liste

91,90 €/ Unitéhors TVA

111,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes