Eriks
INA

INA Galet de roulement Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR206-X-2RSR>A

  • ERIKS:13560464
  • Fabricant:4054369695847
Image 1
Ajouter à la liste

54,79 €/ Unitéhors TVA

66,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
16 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes