Eriks
INA

INA Galet de roulement Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR205-X-2RSR>A

  • ERIKS:13560463
  • Fabricant:4054369695564
Image 1
Ajouter à la liste

45,56 €/ Unitéhors TVA

55,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
15 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes