Eriks
INA

INA Galet de roulement Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR200-X-2RSR

  • ERIKS:12626889
  • Fabricant:4012802830118
Image 1
Ajouter à la liste

24,39 €/ Unitéhors TVA

29,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
9 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes