Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR6003-2RSR-HLC

  • ERIKS:12626893
  • Fabricant:4054366769770
Image 1
Ajouter à la liste

28,25 €/ Unitéhors TVA

34,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR6..-2RSR
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
10 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes