Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR6000-2RSR

  • ERIKS:12626891
  • Fabricant:4054369638851
Image 1
Ajouter à la liste

22,21 €/ Unitéhors TVA

26,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR6..-2RSR
Diamètre des rouleaux
28 mm
Largeur du rouleau
8 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes