Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR208-2RS

  • ERIKS:11834691
  • Fabricant:4012802782608
Image 1
Ajouter à la liste

83,51 €/ Unitéhors TVA

101,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-2RS
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes