Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR207-2RSR>A

  • ERIKS:13382626
  • Fabricant:4054369695359
Image 1
Ajouter à la liste

62,01 €/ Unitéhors TVA

75,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-2RS
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
17 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes