Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR205-2RSR-RR

  • ERIKS:11834688
  • Fabricant:4012802832587
Image 1
Ajouter à la liste

64,18 €/ Unitéhors TVA

77,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-2RS
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
15 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes