Eriks
INA

INA Galet de roulement Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR201-2RSR

  • ERIKS:11670388
  • Fabricant:4012802826821
Image 1
Ajouter à la liste

23,04 €/ Unitéhors TVA

27,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR2...-2RS
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
10 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes