Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5304-X-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244111
  • Fabricant:4054369265101
Image 1
Ajouter à la liste

88,51 €/ Unitéhors TVA

107,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
22.2 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes