Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5204-X-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244093
  • Fabricant:4054364920050
Image 1
Ajouter à la liste

67,65 €/ Unitéhors TVA

81,86 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes