Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5203-X-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244092
  • Fabricant:4054369127065
Image 1
Ajouter à la liste

63,25 €/ Unitéhors TVA

76,53 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
17.5 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes