Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5202-X-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:14183538
Image 1
Ajouter à la liste

63,86 €/ Unitéhors TVA

77,27 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5...-X-2RS
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.9 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes