Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5305-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244113
  • Fabricant:4054364905682
Image 1
Ajouter à la liste

111,83 €/ Unitéhors TVA

135,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
25.4 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes