Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5304-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244110
  • Fabricant:4054369265095
Image 1
Ajouter à la liste

80,77 €/ Unitéhors TVA

97,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-2Z
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
22.2 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes