Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5304-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244108
  • Fabricant:4054369265088
Image 1
Ajouter à la liste

86,79 €/ Unitéhors TVA

105,02 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
22.2 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes