Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5205-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244095
  • Fabricant:4054369195606
Image 1
Ajouter à la liste

79,33 €/ Unitéhors TVA

95,99 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes